SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JC2 CORPO PER FINECORSA - ZC2JC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 81 mm
Länge des Sensors - 41 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
3389110335040
Artikelnummer
SNRZC2JC2
Herstellernummer
ZC2JC2
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


