Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JD2 CORPO PER FINECORSA - ZC2JD2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JD2 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 41 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 81 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110334722

Artikelnummer

SNRZC2JD2

Herstellernummer

ZC2JD2

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

41 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

81 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Corpo finecorsa ZC2J, Senza display, 2 C/O, Plug-in, Metallo (-25..70°C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZC2J - tipo di corpo: corpo plug-in - compatibilità prodotto: XC2J - testa associata: ZC2JE01, ZC2JE02, ZC2JE03, ZC2JE05, ZC2JE09, ZC2JE61, ZC2JE62, ZC2JE63, ZC2JE64, ZC2JE65, ZC2JE66, ZC2JE70 - tipo e composizione contatti: 2 OC - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: .. Applicazioni: ..