SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JD4 CORPO PER FINECORSA - ZC2JD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 42 mm
Höhe des Sensors - 81 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
3389110325447
Artikelnummer
SNRZC2JD4
Herstellernummer
ZC2JD4
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel


