Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCD29 CORPO MET 1NC1NC - ZCD29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCD29 CORPO MET 1NC1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 68 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110185386

Artikelnummer

SNRZCD29

Herstellernummer

ZCD29

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

68 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in Zamak. Ha 2 contatti NC a scatto.