SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCD39 CORPO MET 1NO2NC - ZCD39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 31 mm
Höhe des Sensors - 68 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
3389110185461
Artikelnummer
SNRZCD39
Herstellernummer
ZCD39
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
68 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67