Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCDEP16 PRESSACAVO MET ISO M16 - ZCDEP16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCDEP16 PRESSACAVO MET ISO M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Gewindelänge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110192391

Artikelnummer

SNRZCDEP16

Herstellernummer

ZCDEP16

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Metall

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Gewindelänge:

0 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

0 mm

Schlüsselweite:

0 mm

Sechskant Eckmaß:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

RAL-Nummer:

0

Biegeschutz:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

0...0 °C

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

L'ingresso pressacavo XCKD OsiSense di Schneider Electric ha corpo in Zamak e ingresso cavi M16.