SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCDEP20 PRESSACAVO MET ISO M20 - ZCDEP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Gewindelänge - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110192384
Artikelnummer
SNRZCDEP20
Herstellernummer
ZCDEP20
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Metall
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Gewindelänge:
0 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Sechskant Eckmaß:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
RAL-Nummer:
0
Biegeschutz:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
0...0 °C
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


