Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKE085 TESTA PER FINECORSA - ZCKE085

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKE085 TESTA PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Federstab

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110599411

Artikelnummer

SNRZCKE085

Herstellernummer

ZCKE085

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Testa finecorsa ZCKE, asta a molla, +120 °C. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCKE - tipo di testa: testa multidirezionale - compatibilità prodotto: XCKJ - corpo associato: ZCKJ1, ZCKJ11, ZCKJ11H29, ZCKJ11H7, ZCKJ1H29, ZCKJ1H7, ZCKJ2, ZCKJ21, ZCKJ21H29, ZCKJ21H7, ZCKJ2H29, ZCKJ2H7, ZCKJ5, ZCKJ5H29, ZCKJ5H7, ZCKJ6, ZCKJ6H29, ZCKJ6H7, ZCKJ7, ZCKJ7H29, ZCKJ7H7, ZCKJ8, ZCKJ8H29, ZCKJ8H7, ZCKJ9, ZCKJ9H29, ZCKJ9H7, ZCKJD31, ZCKJD31H29, ZCKJD31H7, ZCKJD35, ZCKJD35H29, ZCKJD35H7, ZCKJD37, ZCKJD37H29, ZCKJD37H7, ZCKJD39, ZCKJD39H29, ZCKJD39H7 - movimento testa operativa: multidirezionale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....