Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ02 PARTE MOBILE CORPO PER FINECORSA - ZCKJ02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ02 PARTE MOBILE CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 43 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 84 mm

  • Länge des Sensors - 36 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110932973

Artikelnummer

SNRZCKJ02

Herstellernummer

ZCKJ02

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

43 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

84 mm

Länge des Sensors:

36 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Il alloggiamento a innesto è una parte separata per i corpi plug-in ZCKJ21 con contatto. Doppio polo 2NC/NO con apertura positiva, contatti argento. Questo prodotto fa parte della gamma di finecorsa XCKJ, di switch completi o di sottogruppi adattabili.