SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ21H7 CORPO PER FINECORSA - ZCKJ21H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Zwangsöffnung - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
3389110833607
Artikelnummer
SNRZCKJ21H7
Herstellernummer
ZCKJ21H7
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


