SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ4046 CORPO E TESTA PER FINECORSA - ZCKJ4046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 102 mm
Länge des Sensors - 60 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
3389110905991
Artikelnummer
SNRZCKJ4046
Herstellernummer
ZCKJ4046
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
102 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


