SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ404H29 CORPO E TESTA PER FINECORSA - ZCKJ404H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 77 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
3389110825725
Artikelnummer
SNRZCKJ404H29
Herstellernummer
ZCKJ404H29
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66


