SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ6 CORPO PER FINECORSA - ZCKJ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 44 mm
Höhe des Sensors - 107 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110355659
Artikelnummer
SNRZCKJ6
Herstellernummer
ZCKJ6
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
107 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel


