SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ7 CORPO PER FINECORSA - ZCKJ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 77 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110599565
Artikelnummer
SNRZCKJ7
Herstellernummer
ZCKJ7
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


