SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ922 CONNETT. PER INTERR.SICUR. - ZCKJ922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110599626
Artikelnummer
SNRZCKJ922
Herstellernummer
ZCKJ922
Hersteller
SNR
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
nein
Connettori per elettromagnete. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettore. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....


