Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKL7 CORPO PER FINECORSA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKL7 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 52 mm

  • Höhe des Sensors - 72 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110599633

Artikelnummer

SNRZCKL7

Herstellernummer

ZCKL7

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

72 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied mit Überschneidung

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Corpo finecorsa ZCKL, 2 NC, apertura lenta, incluso pressacavo. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCKL - tipo di corpo: fisso - compatibilità prodotto: XCKL - testa associata: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - tipo e composizione contatti: 2 NC - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gammacompleta di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....