Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKM8 CORPO PER FINECORSA - ZCKM8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKM8 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 63 mm

  • Höhe des Sensors - 64 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110599671

Artikelnummer

SNRZCKM8

Herstellernummer

ZCKM8

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

63 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

This body, with a 2-pole contact block, is a separate part for the XCKM limit switches. Contacts: 2 NO, simultaneous, slow break. It is a classic format body, with 3 tapped entries for Pg 11 cable gland.