Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKS2 CORPO PER FINECORSA - ZCKS2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 72.5 mm

  • Länge des Sensors - 36 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.27 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110645842

Artikelnummer

SNRZCKS2

Herstellernummer

ZCKS2

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

72.5 mm

Länge des Sensors:

36 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP65

Il morsetto, con un blocco contatti bipolare, k è una parte separata per i finecorsa XCKS. Contatti: 2NC/NO simultaneo, azione a scatto. Si tratta di un corpo in plastica con doppio isolamento, in formato EN 50041, con 1 Pg 13,5 ingresso cavi.