Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKS5 CORPO PER FINECORSA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKS5 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 72.5 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110647006

Artikelnummer

SNRZCKS5

Herstellernummer

ZCKS5

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

72.5 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKS. Contatti: 1NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta. Si tratta di un corpo in plastica con doppio isolamento, in formato EN 50041, con 1 Pg 13,5 ingresso cavi.