SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKY115 LEVA PER FINECORSA - ZCKY115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Packung
1 ST
EAN
3389110599756
Artikelnummer
SNRZCKY115
Herstellernummer
ZCKY115
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Leva finecorsa ZCKY, leva rotella in materiale termoplastico, 10...120°C. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKJ - testa associata: ZCKE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tuttii tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


