Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC21T1 CONN 1NC1NO CAVO 1M - ZCMC21T1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC21T1 CONN 1NC1NO CAVO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119037921

Artikelnummer

SNRZCMC21T1

Herstellernummer

ZCMC21T1

Hersteller

SNR

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

ja

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

240 V

Durchgangswiderstand:

25 mOhm

Connessione precablata ZCMC, 2 poli, senza alogeni, 1m. gamma prodotto: OsiSense XC - tipo di prodotto o componente: connessione precablata - nome componente: ZCMC - corpo associato: ZCMD21 - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: a scatto. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazionedell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....