SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC25L1 CONN 1NC1NO CAVO 1M - ZCMC25L1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110221817
Artikelnummer
SNRZCMC25L1
Herstellernummer
ZCMC25L1
Hersteller
SNR
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...0 °C
Bemessungsstrom In:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Schutzart (IP):
sonstige


