Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC25L5 CONN 1NC1NO CAVO 5M - ZCMC25L5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC25L5 CONN 1NC1NO CAVO 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110221848

Artikelnummer

SNRZCMC25L5

Herstellernummer

ZCMC25L5

Hersteller

SNR

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...0 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Bemessungsstrom In:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Il cavo di collegamento xc OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 5 m). Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta).