SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC29L7 CONN 2NC CAVO 7M - ZCMC29L7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Packung
1 ST
EAN
3389110221794
Artikelnummer
SNRZCMC29L7
Herstellernummer
ZCMC29L7
Hersteller
SNR
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
7 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
240 V
Durchgangswiderstand:
25 mOhm


