SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD21M12 CORPO MIN 1NC1NO M12 - ZCMD21M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
3389110299144
Artikelnummer
SNRZCMD21M12
Herstellernummer
ZCMD21M12
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Statusanzeige:
nein


