SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD25 CORPO MIN 1NO1NC - ZCMD25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
3389110299106
Artikelnummer
SNRZCMD25
Herstellernummer
ZCMD25
Hersteller
SNR
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Statusanzeige:
nein


