Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD25L1 CORPO MIN 1NO1NC CAVO 1M - ZCMD25L1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD25L1 CORPO MIN 1NO1NC CAVO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser des Sensors - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 52 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110299342

Artikelnummer

SNRZCMD25L1

Herstellernummer

ZCMD25L1

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

52 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC (apertura lenta) ed è precablato (cavo di 1 m).