Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD29 CORPO MIN 2NC - ZCMD29

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD29 CORPO MIN 2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 52 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110299076

Artikelnummer

SNRZCMD29

Herstellernummer

ZCMD29

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

52 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCM D. ZCMD-Positionsschalter, versilberte Kontakte, M12. Anschluss -, Schaltkontakte Ö + Ö, Schaltprinzip Sprung. Kunststoffgekapselt, mit leitungoder ohne Leitung. B/T/H 58 x 30 x 51 mm (Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68 sowie IK 06.