Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD37L2 CORPO MIN 1NO2NC CAVO 2M - ZCMD37L2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD37L2 CORPO MIN 1NO2NC CAVO 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 52 mm

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110299427

Artikelnummer

SNRZCMD37L2

Herstellernummer

ZCMD37L2

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

52 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.1 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

ZCMD-Positionsschaltergehäuse, 2Ö+1S, versilberte Kontakte, gestuft schaltend, 2m Anschlussleitung.