Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD39 CORPO MIN 1NO2NC - ZCMD39

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD39 CORPO MIN 1NO2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110299090

Artikelnummer

SNRZCMD39

Herstellernummer

ZCMD39

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Statusanzeige:

nein

Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCM D. ZCMD-Positionsschalter, Sprungfunktion mit Betätiger ZCE02. Anschluss -, Schaltkontakte Ö + Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Kunststoffgekapselt, mit leitungoder ohne Leitung. B/T/H 58 x 30 x 51 mm (Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68 sowie IK 06.