SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCP25 CORPO PLAS 1NO1NC - ZCP25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 31 mm
Höhe des Sensors - 68 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110180954
Artikelnummer
SNRZCP25
Herstellernummer
ZCP25
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
68 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)


