SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY25 LEVA ROT PLASTICA - ZCY25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Packung
1 ST
EAN
3389110192261
Artikelnummer
SNRZCY25
Herstellernummer
ZCY25
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Leva finecorsa XCKD, C/leva a rot. e rit. a molla in mat. termopl.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - guide: 16/39 mm per XCMD, 21/44 mm per XCKD, 21/44 mm per XCKP, 21/44 mm per XCKT - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


