Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY44 LEVA ROT PIEG LUNG VARIAB - ZCY44

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY44 LEVA ROT PIEG LUNG VARIAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110191981

Artikelnummer

SNRZCY44

Herstellernummer

ZCY44

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Leva per finecorsa ZCKD, Leva a rotella piegh., lung. var. in mat. termopl.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP,XCKT, XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza.L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....