Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY54 LEVA ASTA QUADRATA ACC - ZCY54

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY54 LEVA ASTA QUADRATA ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110192087

Artikelnummer

SNRZCY54

Herstellernummer

ZCY54

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Leva finecorsa XCKD, Leva ad asta quad. c/rit. a molla in metallo 3mm, L=125mm. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....