SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY61 LEVA A LIRA 1 PISTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110192049
Artikelnummer
SNRZCY61
Herstellernummer
ZCY61
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Leva finecorsa XCKD, forca sbl. rot. c/2 binari rotella. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - testa associata: ZCE09 - movimento testa operativa: girevole - guide: 21/35 mm per XCMD, 25/39 mm per XCKD, 25/39 mm per XCKP, 25/39 mm per XCKT - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....