Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY71 LEVA A LIRA 2 PISTE - ZCY71

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY71 LEVA A LIRA 2 PISTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110192070

Artikelnummer

SNRZCY71

Herstellernummer

ZCY71

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Leva finecorsa XCKD, forca sbl. rot. c/1 binario rotella. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - testaassociata: ZCE09 - movimento testa operativa: girevole - guide: 28 mm per XCMD, 32 mm per XCKD, 32 mm per XCKP, 32 mm per XCKT - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....