SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD5PA22 BASE+LEVA MANIPOLATORE - ZD5PA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110165609
Artikelnummer
SNRZD5PA22
Herstellernummer
ZD5PA22
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


