Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD5PA24 BASE+LEVA MANIPOLATORE - ZD5PA24

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZD5PA24 BASE+LEVA MANIPOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110165630

Artikelnummer

SNRZD5PA24

Herstellernummer

ZD5PA24

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Frontelement für Joystick-Steuereinheit Harmony ZD5. Blende Kunststoff. Abmessung (BxHxT) 30x47x85 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,022 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach UL gelistet, RINA, GL, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV. Produktstandards gem. JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1.