Startseite

SEM - SEM0310 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE - 0310

KopierenKopieren
SEM - SEM0310 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Erdungslaschen

  • Anschlussquerschnitt - 1...25 mm²

  • Werkstoff - Messing

  • Klemmbereich Rundleiter - 15...15 mm

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 10 ST

Produktserien

ACCESSORI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8051013250199

Artikelnummer

SEM0310

Herstellernummer

0310

Hersteller

SEM

Geeignet für:

Erdungslaschen

Anschlussquerschnitt:

1...25 mm²

Werkstoff:

Messing

Klemmbereich Rundleiter:

15...15 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Klemmbreite Flachleiter:

>40 mm

per collegamenti equipotenziali; in ottone nichelato sezione 15 x 15 mm lunghezza 98 mm.