SEM - SEM0327/F/2 PIASTRA DI DISPERSIONE ZINCATA - 0327/F/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.5 mm
Breite - 500 mm
Stärke - 3 mm
Anschlussfahne Länge - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
DISPERSORI DI TERRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8051013250298
Artikelnummer
SEM0327/F/2
Herstellernummer
0327/F/2
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.5 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3 mm
Anschlussfahne Länge:
30 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
DISPERSORE A PIASTRA completo di bandella 30x3 mm lunghezza 1,5 mt


