SEM - SEM0362 STAFFA PER PLUVIALI REGOLABILE - 0362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8051013250557
Artikelnummer
SEM0362
Herstellernummer
0362
Hersteller
SEM
COLLARE PER GRONDE. Adatto per il collegamento di conduttori in acciaio con pluviali; bullone M8 x 25 mm. 40 x 1 mm. section; for connection between conductors and downspouts, M8 x 25 mm. bolt, per pluviali Ø 60 - 120mm, 0.13Kg.