Startseite

SEM - SEM0372/08 STAFFA PER COPPI PER TONDO - 0372/08

KopierenKopieren
SEM - SEM0372/08 STAFFA PER COPPI PER TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...12 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 210...370 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8051013250601

Artikelnummer

SEM0372/08

Herstellernummer

0372/08

Hersteller

SEM

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Leiterdurchmesser:

8...12 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

210...370 mm

Staffa arco inox + 0390/08, per piatto per tetti a coppi da agganciare ai lati del coppo tramite arco regolabile; tondino Ø 8 - 12 mm. Regolabile arco 210 - 370mm.