SEM - SEM0373/P STAFFA PER COPPI PER PIATTO - 0373/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Montageart - zum Einhängen
Anwendung - First/Grat
Spannbereich - 410...530 mm
Packung
25 ST
EAN
8051013250700
Artikelnummer
SEM0373/P
Herstellernummer
0373/P
Hersteller
SEM
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
First/Grat
Spannbereich:
410...530 mm
Staffa per piatto a coppi. Da agganciare ai lati del coppo tramite arco regolabile; sezione della bandella 30 x 4 mm max. Materiale: arco inox + 5012. Reg. arco mm.: 410 - 530.