Startseite

SEM - SEM0386A150 ASTA CAPTAZIONE-ADDUZIONE - 0386A150

KopierenKopieren
SEM - SEM0386A150 ASTA CAPTAZIONE-ADDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Stahl

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8051013250915

Artikelnummer

SEM0386A150

Herstellernummer

0386A150

Hersteller

SEM

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Stahl

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

ASTA DI CAPTAZIONE - ADDUZIONE A TERRA Ø 16 mm in acciaio zincato a caldo secondo CEI 7-6 con una estremità appiattita e n° 2 fori Ø 11 mm (0386A...). Altezza 1500mm. Peso 2,485Kg. Altezza 1500mm.