SEM - SEM0386I300 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA H. 300 CM. - 0386I300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8051013251158
Artikelnummer
SEM0386I300
Herstellernummer
0386I300
Hersteller
SEM
Asta di captazione isolata completa di distanziatore laterale, con punta di captazione in alluminio L = 750 mm, adatta per la protezione di impianti di condizionamento, aspirazione, antenne, ripetitori per telefonia mobile e impianti fotovoltaici posizionati sui tetti; secondo CEI EN 62561-2. Altezza asta 300 cm.