SEM - SEM0386I400 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA H. 400 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - sonstige
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8051013251172
Artikelnummer
SEM0386I400
Herstellernummer
0386I400
Hersteller
SEM
Ausführung:
Fangstange
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Asta di captazione isolata completa di distanziatore laterale, con punta di captazione in alluminio L = 750 mm., adatta per la protezione di impianti di condizionamento, aspirazione, antenne, riperitori per telefonia mobile e impianti fotovoltaici posizionati su tetti. altezza asta: 4000mm, altezza totale: 4750mm. 8Kg.


