Startseite

SEM - SEM0386I450 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA H. 450 CM. - 0386I450

KopierenKopieren
SEM - SEM0386I450 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA H. 450 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013251189

Artikelnummer

SEM0386I450

Herstellernummer

0386I450

Hersteller

SEM

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Asta di captazione isolata completa di distanziatore laterale, con punta di captazione in alluminio L = 750 mm., adatta per la protezione di impianti di condizionamento, aspirazione, antenne, riperitori per telefonia mobile e impianti fotovoltaici posizionati su tetti. Altezza 4500mm.