SEM - SEM0386X600 ASTA DI CAPTAZIONE INOX H. 600 CM. - 0386X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8051013251332
Artikelnummer
SEM0386X600
Herstellernummer
0386X600
Hersteller
SEM
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
sonstige
Asta di captazione Inox completa degli attacchi laterali per il fissagggio su trepiede, con punta di captazione in alluminio, adatta per la protezione di impianti di condizionamento, aspirazione, antenne, ripetitori per telefonia mobile e impianti fotovoltaici posizionati su tetti piani. Altezza 6000mm.