Startseite

SEM - SEM0391/08 STAFFA PER TEGOLE PER TONDO - 0391/08

KopierenKopieren
SEM - SEM0391/08 STAFFA PER TEGOLE PER TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 8...8 mm

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 50 ST

EAN

8051013251523

Artikelnummer

SEM0391/08

Herstellernummer

0391/08

Hersteller

SEM

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

8...8 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Staffa per tondo Ø 8mm per tetti a tegole da agganciare sotto la copertura. Base inox + 0390/08.