Startseite

SEM - SEM3120/V PALO CILINDRICO D 60X1200 MM ZN+VE - 3120/V

KopierenKopieren
SEM - SEM3120/V PALO CILINDRICO D 60X1200 MM ZN+VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 60 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021357083

Artikelnummer

SEM3120/V

Herstellernummer

3120/V

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

60 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

0.9 m

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 3.5Kg.